{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Inclinazione | 60 grado | |
| Sporgenza | 1.891 mm | |
| Carico per gradino max. | 150 kg | |
| Numero di gradini senza piattaforma | 12 | |
| Larghezza gradini | 600 mm | |
| Profondità gradini | 225 mm | |
| Rivestimento gradini | alluminio | |
| Altezza | 4 m | |
| Altezza verticale | 2,9 m | |
| Tipo di prodotto | Scala | |
| Esecuzione scaletta | livello | |
| Es. regolabile in altezza | no | |
| Superficie gradino | zigrinatura | |
| A installazione fissa | sì | |
| Normativa | da DIN EN ISO 14122-1 a 4 | |
| Portata | 300 kg |
| Codice articolo | 600212 | |
| EAN / GTIN | 4031405002128 | |
| Codice del produttore | 600212 | |
| Produttore/persona responsabile | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |