• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sacchetti filtranti di carta, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1

Codice art.: 6.904-333.0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 6.904-333.0
EAN / GTIN 4039784155244
Codice del produttore 6.904-333.0
Numero-L L00940 1886
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

10 sacchetti filtranti di carta (BIA-C categoria polveri M) per l'uso in tutti gli aspirapolvere a secco commerciali (ad esempio T 7/1 e T 10/1).

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 370 x 160 x 70 mm
  • Numero: 10 pezzi
  • Peso: 0,4 kg
  • peso con confezione: 0,4 kg