• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

16ER 3 TR IC250 Inserti per filettatura esterna trapezioidale DIN 103 per le viti di avanzamento

Codice art.: 5999154
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 5999154
EAN / GTIN 7291075051360
Codice del produttore 5999154
Numero-L L23960 1319

Descrizione

Descrizione:

Inserti Laydown per Filettatura

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Thread Form Type (THFT) TR30
  • Passo del filetto (TP) 3 mm