• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pietra di affilatura per mole diamantate e al CBN, Tipo e dimensione grana: EK240

Codice art.: 599840 EK240
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
430 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo e dimensione grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone nobile
Sigla materiale abrasivo A
Grana 240
Specifiche tecniche A240V
Lunghezza 200 mm
Larghezza 50 mm
Altezza 25 mm
Per dischi abrasivi di grana 46 − 126 µm
Tipo di prodotto Pietra per affilare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 599840 EK240
EAN / GTIN 9003174642909
Codice del produttore 464290
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

Pietre per ravvivare e affilare diverse dimensioni con struttura uniforme.
Pietra in corindone nobile con legante ceramico (applicazione standard).

Uso:

  • Affilatura (ripristino sporgenza grana) di mole diamantate e al CBN dopo la ravvivatura o durante la rettifica. Il legante viene ridotto, i corpi abrasivi diamantati e al CBN sono nuovamente taglienti.
  • L’impiego avviene manualmente o in modo stazionario su rettificatrici per operazioni di troncatura.
  • Si consiglia la rettifica a umido.

Nota:

Conservare possibilmente le pietre di affilatura in luogo umido.