{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Lavorazione | Smerigliatrice da banco | |
| Materiale abrasivo | Corindone nobile bianco | |
| Sigla materiale abrasivo | A | |
| Grana | 80 | |
| Grado di finezza | fine | |
| Specifiche tecniche | Corindone nobile bianco, grado di durezza M | |
| ⌀ Interno anello di riduzione | 32 mm | |
| Forma | 1 | |
| ⌀ Disco D | 250 mm | |
| Larghezza disco T | 32 mm | |
| ⌀ Foro H | 51 mm | |
| Velocità periferica massima | 40 m/s | |
| Tipo di prodotto | Mole abrasiva a legante ceramico per seghe |
| Codice articolo | 596510 EK80 | |
| EAN / GTIN | 9003176640767 | |
| Codice del produttore | 664076 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |