Disc de polizor de banc D×A×H (mm) EK80

Cod articol: 596510 EK80
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
  • Procedeu de şlefuire: Polizor de banc
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Forma: 1

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Polizor de banc
Material abraziv Corindon nobil alb
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 80
Grad de fineţe fin
Specificaţie Corindon nobil alb, grad de duritate M
⌀ interior al inelului de reducţie 32 mm
Forma 1
⌀ discurilor D 250 mm
Lăţimea discului T 32 mm
⌀ găurii H 51 mm
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 596510 EK80
EAN / GTIN 9003176640767
Număr producător 664076

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pietre pentru polizor de banc de înaltă calitate, durabile cu liant ceramic. Concentricitate şi planeitate ridicate, viteză maximă de lucru 40 m/s. Utilizare universală pe polizoare duble de banc pentru debavurarea, ascuţirea, rectificarea sculelor.

Aplicaţie:

Pentru oţeluri călite și HSS.

Specificaţie:

Corindon nobil alb, grad de duritate M.

Livrare:

Cu set de inele de reducţie pentru găurile menţionate.

Notă:

Pentru discuri de rectificat abrazive compacte, consultaţi începând de la Cod 568725.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb