{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | VIB-STAR | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Larghezza rivestimento abrasivo . | 20 mm | |
| Descrizione stampo | es. piatta | |
| Diametro | 400 mm | |
| Larghezza disco | 20 mm | |
| Attacco | Foro | |
| Diametro del foro | 127 mm | |
| Sostrato del materiale abrasivo | metallo | |
| Forma | 1A1 | |
| Altezza rivestimento abrasivo, Diamante (D) | 3 mm | |
| Concentrazione | C75 | |
| Legante | Resina e resina sintetica | |
| Colore | blu | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva di precisione | |
| Materiale abrasivo | Diamante (D) | |
| Granulometria (maglia) | 126 mesh | |
| Superficie di rettifica | su un lato | |
| Lavorazione | Rettifica in piano | |
| Specifiche | D126C75B-VIB-STAR W-Carbide | |
| Per materiale | tungsten carbide; ceramic | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| Per | Lavorazione in piano | |
| Caratteristiche | Senza vibrazioni |
| Codice articolo | 592065 3 | |
| EAN / GTIN | 9003173021323 | |
| Codice del produttore | 34448322 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |