{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Šířka brusného povlaku U | 20 mm | |
| Tvar | plochý | |
| Průměr | 400 mm | |
| Šířka kotouče T | 20 mm | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 127 mm | |
| Typ ISO | 1A1 | |
| Výška brusného povlaku, Diamant (D) | 3 mm | |
| Koncentrace | C75 | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Řada | VIB-STAR | |
| Barva | Modrá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Přesný brusný kotouč | |
| Brusiva | Diamant (D) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 126 mesh | |
| Proces broušení | Ploché broušení | |
| Specifikace | D126C75B-VIB-STAR W-Carbide | |
| vhodné pro materiál | Tvrdokov; Keramika | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Vlastnosti | Nízké vibrace |
| Katalogové číslo | 592065 3 | |
| EAN / GTIN | 9003173021323 | |
| Číslo výrobce | 34448322 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |