Levigatrice orbitale casuale Dynorbital-Spirit senza aspirazione, diametro 6″ (152 mm)

Codice art.: 59040
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
Codice articolo 59040
EAN / GTIN 0616026590403
Codice del produttore 59040
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Include un platorello in uretano di alta qualità, a profilo ribassato e con peso bilanciato. Sono disponibili kit opzionali di conversione al vuoto che consentono di trasformare facilmente un utensile non a vuoto in un utensile con vuoto autonomo o collegato a un sistema di vuoto centralizzato. La leva nera indica un’orbita di 3/32″ (2,5 mm) di diametro, utilizzata per la levigatura ultrafine.
  • È disponibile un motore ”drop-in” (venduto separatamente) per ridurre i costosi tempi di fermo legati alla manutenzione ordinaria. Motore pneumatico PowerTrue da 12.000 giri/min. Il rotore flottante è dotato di cinque pale, che generano una maggiore potenza utile (0,25 hp/186 W). Il rotore in materiale composito ad alta resistenza presenta migliori proprietà lubrificanti, garantendo una maggiore durata delle pale. Si utilizza una minore quantità d’aria (14 SCFM/396 LPM) in modo più efficiente per mantenere la massima potenza.
  • La piattaforma Comfort offre un sostegno aggiuntivo per le mani e i polsi, migliorando ulteriormente il comfort dell’operatore. Offre inoltre una maggiore protezione contro il flusso d’aria fredda in uscita. (NOTA: (La piattaforma Comfort è rimovibile.) Ordina separatamente il modello 59330 Comfort Platform (brevetto USA n. D610.428) per installarlo sugli utensili già in tuo possesso!
  • Quando viene premuta, la leva dell’acceleratore si incassa nell’impugnatura dell’alloggiamento, eliminando il punto di pressione sul palmo della mano dell’operatore. La leva Dynorbital-Spirit è realizzata in materiale composito per isolare dall’aria fredda. La leva è contrassegnata da un codice cromatico per indicare l’orbita dell’utensile. Facile manutenzione e conversione al sistema a vuoto. Gli elementi del silenziatore si sostituiscono facilmente, facilitando così la manutenzione. Bassi livelli sonori. Il sistema di insonorizzazione riduce i livelli di rumore dello scarico.
  • La funzione ”Speed Control” consente di regolare la velocità dell’utensile con il pollice. Gruppo motore pneumatico più leggero, ideale per lavori di levigatura in verticale e sopra la testa. Albero motore e contrappeso monoblocco di precisione. Cuscinetto a doppia corona di alta qualità, protetto dall’esclusiva guarnizione V-Seal, che ne prolunga la durata e garantisce una riduzione delle vibrazioni. Platorello perfettamente bilanciato e con peso ottimizzato, dotato di mozzo monoblocco. I tamponi in uretano premium Dynabrade garantiscono un funzionamento più fluido e vibrazioni minime.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • Serie: Dynorbital Spirit
  • HP: 0,25 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 89 mm
  • Lunghezza (mm): 178 mm
  • Larghezza (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg
  • Diametro dell’orbita (frazione): 3/32 di pollice
  • Diametro dell’orbita (mm): 2 mm