MultiCheck vernier M 10 6H

Codice art.: 590251
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 590251
EAN / GTIN 4046122016624
Codice del produttore 590251

Descrizione

Descrizione:

MultiCheck vernier M 10 tolleranza 6HMultiCheck VernierAccuracy of reading 0.1 mm- One single measuring device for checking both - accuracy to thread size and thread depth- Thread gauging cycle time reduced by 50 %- Thread depth up to 4xD can be measured (max. 80 mm)- Application of standard thread plug gauges slighty modifiedSimple replacement of worn plug gauges- Reliable reading of the thread depth from measuring sleeve or digital readout- Coated version on request