MultiCheck à vernier M 10 - 6H

Réf.: 590251
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Tampons filetés doubles

Identification et classification

Référence article 590251
EAN / GTIN 4046122527502
Réf. fabricant 590251
Article hors catalogue L40160 10
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

MultiCheck à vernier M 10 tolérance 6H MultiCheck à vernier. Précision de lecture 0. 1 mm- Un seul appareil de mesure pour contrôler à la fois -. Précision de la taille et de la profondeur des filets- Temps de cycle du calibrage des filets réduit de 50 %- Possibilité de mesurer la profondeur des filets jusqu'à 4xD (max. 80 mm)- Application des calibres à bouchon standard slig. Hty modifié. Remplacement simple des jauges à bouchon usées- Lecture fiable de la profondeur du filet à partir de la douille de mesure ou de l'affichage numérique- Version avec revêtement sur demande.