• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

16IR 0.75 ISO IC908 Inserti per filettatura interna ISO metrica (DIN13 12-1986 classe 6H) per lavorazioni generali

Codice art.: 5902312
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5902312
EAN / GTIN 7291075057287
Codice del produttore 5902312
Numero-L L23960 1

Descrizione

Descrizione:

Inserti Laydown per Filettatura

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.06 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.75 mm