• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

22EL N 55 IC250 Inserti per filettatura esterna a 55° a profilo parziale

Codice art.: 5901534
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 5901534
EAN / GTIN 7291075046724
Codice del produttore 5901534
Numero-L L23960 640

Descrizione

Descrizione:

Inserti Laydown per Filettatura, Passo massimo del filetto (TPX) 5 mm, Passo minimo del filetto (TPN) 3.5 mm, Filetti massimi per pollice (TPIX) 7 Threads/″, Filetti minimi per pollice (TPIN) 5 Threads/″

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.42 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Passo massimo del filetto (TPX) 5 mm
  • Passo minimo del filetto (TPN) 3.5 mm
  • Filetti massimi per pollice (TPIX) 7 Threads/″
  • Filetti minimi per pollice (TPIN) 5 Threads/″