Chiavi a bocca ad innesto

Codice art.: 58614048
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 58614048
EAN / GTIN 4018754035038
Codice del produttore 58614048
Numero-L L60010 6157

Descrizione

Descrizione:

  • Per chiavi dinamometriche con mandrino quadrato
  • Fissaggio blocco penna
  • Cromatura su nichel, durevole e a prova di trucioli
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole

Proprietà:

  • Altezza mm (h): 13 mm
  • S: 30 * mm
  • Dimensione azionamento esagonale [quadrato interno]: 14 x 18 mm
  • Peso: 224 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 1 ″
  • Larghezza mm (b): 60 mm