Herramienta de inserción de mordazas SW 1″ Wkz.Aufn.14 x 18

Número de artículo: 58614048
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Herramienta insertable de boca

Identificación y clasificación

Número de artículo 58614048
EAN / GTIN 4018754035038
Número del fabricante 58614048
Número L L60010 6157
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para llaves dinamométricas con cuadradillo
  • Cromado sobre níquel, duradero y resistente a las astillas
  • forjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceite
  • Muy resistente, excepcionalmente duradero

Característica:

  • Altura mm (h): 13 mm
  • S: 30 * mm
  • Tamaño del portaherramientas [inside4kt]: 14 x 18 mm
  • Peso: 224 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 1 ″
  • Anchura mm (b): 60 mm