Chiavi a bocca ad innesto

Codice art.: 58218041
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 58218041
EAN / GTIN 4018754109517
Codice del produttore 58218041
Numero-L L60010 870

Descrizione

Descrizione:

  • Per chiavi dinamometriche con montaggio per attrezzi di fissaggio
  • Fissaggio blocco penna
  • Cromatura su nichel, durevole e a prova di trucioli
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole

Proprietà:

  • Altezza mm (h): 16 mm
  • S: 95 mm
  • Dimensione azionamento esagonale [quadrato esterno: 24,5x28 mm
  • Peso: 810 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 41 mm
  • Larghezza mm (b): 84 mm