Open bek bevestigingsgereedschap SW.41 mm, montage 24,5x28 mm

Artikelnummer: 58218041
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
Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58218041
EAN/GTIN 4018754109517
Nummer fabrikant 58218041
L-nummer L60010 870

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor momentsleutels met bevestiging voor uitrustingsstukken
  • Penbevestiging
  • Verchroomd over nikkel, duurzaam en bestand tegen spaanders
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 16 mm
  • S: 95 mm
  • Grootte zeskantaandrijving [buitenvierkant: 24,5x28 mm
  • Gewicht: 810 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 41 mm
  • Breedte mm (b): 84 mm