Tessuto Combi Mask extra sottile. Per lavori di intonacatura e tinteggiatura su superfici lisce, 14 giorni all'interno e 3 giorni all'aperto. Vernice piatta e bordi in gesso. La pellicola si annida contro il substrato. 210 cm / 20 m, nucleo: 20 cm

Codice art.: 580168000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 580168000
EAN / GTIN 4013307351245
Codice del produttore 580168000
Numero-L L01876 100166
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Descrizione:

Nastri in tessuto per l'uso in molti lavori con intonaci, spatole e vernici. I supporti in tessuto sono più resistenti meccanicamente dei nastri adesivi di carta e possono essere strappati esattamente a mano. Spesso con una forte applicazione di adesivo p