Tyrolit pietra ravvivatrice 24x13x200 mm 89A600J5AV83

Codice art.: 577953
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pietra per affilare
Grana 600
Lunghezza 200 mm
Larghezza 24 mm
Altezza 13 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 577953
EAN / GTIN 9003175779536
Codice del produttore 577953
Numero-L L50140 1902
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le lime per affilatura Tyrolit affilano e puliscono tutte le mole abrasive diamantate e vengono utilizzate in fase di produzione e per le applicazioni di riaffilatura.
  • Le lime sono realizzate in corindone e sono disponibili nelle dimensioni di grana da 120 a 600.
  • Possono essere utilizzate per applicazioni manuali o meccaniche.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 35m/s
  • Specifiche: 89A 600 J5A V83
  • Dimensione: B x C x L = 24 x 13 x 200

Vantaggi:

  • Selezione in base alle esigenze individuali
  • Buon risultato di affilatura

Uso:

  • Affilare e pulire tutti i dischi abrasivi CBN e diamantati
  • Sono utilizzati nelle aree di produzione e riaffilatura

Materiale:

  • Indipendente dal materiale
  • Indipendente dal materiale

Per:

  • Mole per utensili

Nota:

  • Affilatura e pulizia di tutte le mole abrasive diamantate e in CBN
  • Utilizzato nel settore della produzione e della riaffilatura