Obtahovací a brusný kámen 24x13x200 mm 89A600J5AV83

Artiklové číslo: 577953
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brus
Zrnitost 600
Délka 200 mm
Šířka 24 mm
Výška 13 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 577953
EAN / GTIN 9003175779536
Číslo výrobce 577953
L-číslo L50140 1902
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Brusné kameny Tyrolit ostří a čistí všechny CBN a diamantové brusné kotouče a používají se ve výrobě a při přebroušení. Kameny jsou vyrobeny z oxidu hlinitého a jsou k dispozici v zrnitostech 120 - 600. Lze je použít pro ruční i silové broušení.

Charakteristika:

  • Tvar: 90AS OBTAHOVACÍ KÁMEN
  • Velikost jádra: 600
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : 89A 600 J5A V83
  • Rozměry (š x c x d): 24 x 13 x 200 mm
  • Průměr nádoby: 24 mm
  • Tloušťka: 13 mm
  • Otvor: 200 mm
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu

Výhoda:

  • Ručně vedené opracování
  • Specifický, na míru přizpůsobený sortiment výrobků v rozsahu zrnitosti 120-600, k dispozici v různých rozměrech.
  • Cílená koordinace velikosti zrn a tvrdosti obtahovacích kamenů zajišťuje optimální proces broušení pro všechny velikosti zrn diamantů a CBN.

Použití:

  • Ostření a čištění všech brusných kotoučů CBN a diamantových brusných kotoučů
  • Používá se ve výrobě a při přebroušení.

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu

Vhodné pro:

  • Brusné kotouče na nástroje

Poznámka:

  • Ostření a čištění všech brusných kotoučů CBN a diamantových brusných kotoučů
  • Používá se ve výrobě a při přebroušení.