Spazzola per piattello carburo di silicio (SiC), ⌀ 119 mm, Grana: 80

Codice art.: 575015 80
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro del foro 27 mm
Materiale corpo base plastica
Spessore setole 1,2 mm
Materiale guarnizione nylon
Esecuzione materiale della guarnizione Es. microabrasiva
Larghezza guarnizione 119 mm
Altezza guarnizione 38 mm
Diametro della spazzola 119 mm
Con scanalatura
Diametro della superficie di lavoro 119 mm
Avanzamento min. 0,8 mm
Avanzamento max. 1,5 mm
Tipo di impiego Azionamento meccanico
Attacco Scanalatura longitudinale
Avanzamento min. 3.500 mm/min
Avanzamento max. 6.500 mm/min
Numero di giri max. 3.000 min-1; 1.400 min-1
Materiale abrasivo carburo di silicio (SiC)
Grana 80
Grado di finezza es. grossa
Utilizzo tipico Levigatura di precisione; Sbavatura
Durchmesser Teller 125 mm
Tipo di prodotto Spazzola per piattello
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 575015 80
EAN / GTIN 4045197892669
Codice del produttore 575015 80
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole a piattello con setole abrasive molto spesse (dotazione completa) colate nel platorello in plastica. Elevata stabilità dimensionale grazie a setole che si supportano a vicenda. Durata molto elevata.
Setole in nylon con percentuale di grana carburo di silicio molto elevata per impiego universale.
Con scanalatura longitudinale per il serraggio su portafrese con trascinatore frontale (DIN 6357) e attacchi universali per mandrini portafresa (DIN 6358).

Vantaggi:

  • Ripassatura subito dopo il processo di asportazione truciolo.
  • Risultati riproducibili grazie a una grana abrasiva continua.
  • Sicurezza dei processi grazie all'elevata stabilità e precisione dimensionale.
  • Montaggio rapido e sicuro senza altri accessori.
  • Elevatissima precisione di concentricità.

Uso:

Su centri di lavorazione CNC e nella robotica, preferibilmente nella rettifica con lubrorefrigerante. Lavorazione di pezzi piatti: sbavatura, arrotondamento degli spigoli, lavori di precisione dopo la fresatura, finitura superficiale ad es. di superfici di contatto e di tenuta.

Nota:

Esecuzioni speciali disponibili su richiesta.