Šepetys su silicio karbido grūdeliais (SiC), ⌀ 119 mm, Grūdėtumas: 80

Prekės Nr.: 575015 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kiaurymės skersmuo 27 mm
Bazinio elemento medžiaga iš plastiko
Storis šepečiai 1,2 mm
Medžiaga šeriai nailonas
Užpildymo medžiagos modelis mikroabrazyvinės medžiagos
Platus apvadas 119 mm
Šerių aukštis 38 mm
Šepetėlio skersmuo 119 mm
Su grioveliu taip
Darbinio paviršiaus skersmuo 119 mm
Pristatymas min. 0,8 mm
Pristatymas maks. 1,5 mm
Paskirtis mašininis valdymas
Laikiklis išilginis griovelis
Sūkių skaičius maks. 3 000 min-1
Šlifavimo priemonės silicio karbidas (SiC)
Grūdėtumas 80
Smulkumo laipsnis grub.
Standartinis naudojimas glotnusis šlifavimas; užvartų nuėmimas
Durchmesser Teller 125 mm
Produkto rūšis lėkštelė-šepetys
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 575015 80
EAN / GTIN 4045197892669
Gamintojo numeris 575015 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Apvalus šepetys su tankiais šeriais (pilnai dengtas) integruotas plastikiniame diske. Stabilios formos, nes šeriai daugelyje vietų išdėstyti priešpriešiais. Patvarus.
Nailoniniai šeriai su labai didele silicio karbido grūdelių dalimi universaliam naudojimui.
Su išilginiu grioveliu tvirtinimui ant frezavimo galvučių įspraustinių (DIN 6357) ir kombinuotų įspraustinių (DIN 6358).

Privalumai:

  • Papildomas ruošinio apdirbimas iškart po pjovimo proceso.
  • Nekintantys rezultatai dėl nuolat papildomų grūdelių.
  • Saugus procesas, stabili forma ir užtikrintas tikslumas.
  • Greitai ir saugiai sumontuojama be jokių priedų.
  • Labai mažas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Dirbant CNC apdirbimo linijose ir robotizuotuose centruose rekomenduojama šlifuoti šlapiuoju būdu su aušinimo priemonėmis. Plokščių detalių apdirbimui: tikslus užvartų nuėmimas, briaunų suapvalinimas, galutinis apdirbimas po frezavimo, paviršiaus poliravimas, pvz., sandarinimo ir kontaktinių paviršių.

Pastaba:

Specialūs modeliai tiekiami pagal papildomą užsakymą.