Spazzola circolare con gambo microabrasiva, SiC grana 320 30X6 mm

Codice art.: 574450 30X6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
202 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo SiC
⌀ Spazzola D1 30 mm
Lunghezza utile H1 6 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Velocità consigliata 6.000 min-1
Numero massimo giri 15.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574450 30X6
EAN / GTIN 4017359111352
Codice del produttore 413871

Descrizione

Esecuzione:

Setole di filo di nylon con carburo di silicio incorporato nel supporto in acciaio; ⌀ Gambo 6 mm.

Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.
Rettifica a secco e a umido di alluminio, acciaio, INOX e materie plastiche. Temperatura di impiego max. 80 °C.