Ronde borstel op stift microschurend, SiC korrel 320, Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1: 30X6mm

Artikelnummer: 574450 30X6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
512 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding SiC
Borstel-⌀ D1 30 mm
Bezettingsbreedte L1 6 mm
Lengte borsteldeel H1 6 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Aanbevolen toerental 6.000 min-1
Maximaal toerental 15.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 574450 30X6
EAN/GTIN 4017359111352
Nummer fabrikant 413871
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurnylondraden met siliciumcarbide, in stalen huls vastgeperst; stift-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.
Droog en nat slijpen van aluminium, staal, RVS en kunststoffen. Maximale gebruikstemperatuur 80°C.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan