• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaft-Rundbürste mikroabrasiv, SiC Korn 320, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1: 30X6mm

Artikel-Nr.: 574450 30X6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Grundkörper Kunststoff
Material Besatz Nylon
Ausführung Besatzmaterial mikroabrasiv
Breite Besatz L3 6 mm
Höhe Besatz H1 6 mm
Durchmesser Bürste D1 30 mm
Einsatzart maschinenbetrieben
Aufnahme Schaft
Durchmesser Schaft Ds 6 mm
Drehzahl max. 15 000 min-1
Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
typische Verwendung Feinschleifen
Eigenschaften Hitzebeständig
Produktart Rundbürste
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 574450 30X6
EAN / GTIN 4017359111352
Herstellernummer 413871
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Schleifnylonborsten mit Siliciumcarbid, in Stahlhülse verpresst; Schaft-⌀ 6 mm.

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung.
Trocken- und Nassfeinschleifen von Alu, Stahl, INOX und Kunststoffen. Maximale Einsatztemperatur 80 °C.