Descrizione:
Il calibro ABSOLUTE Digimatic con meccanismo a molla per il test GO / NG offre i seguenti vantaggi: Altezza cifre: 9 mm (misura senza fatica grazie al display LCD ad alto contrasto) La scala ABS (ABSOLUTE) non richiede alcuna impostazione originale dopo accensione e non ha limiti di velocità di marcia. Durata della batteria eccezionalmente lunga
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 6
Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,001″.
Ripetibilità: 0,0005″.
Display: LCD, altezza cifre 9 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Forza di misura: 7-14
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 18.000 ore.