Description:
Le pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic avec mécanisme à ressort pour les tests GO / NG vous offre les avantages suivants : Hauteur des chiffres : 9 mm (mesure sans fatigue grâce à l'écran LCD à contraste élevé) L'échelle ABS (ABSOLUTE) ne nécessite aucun réglage d'origine après en marche et n'a pas de limite de vitesse de déplacement. Durée de vie de la batterie exceptionnellement longue
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 6
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,001″.
Précision de la répétition : 0,0005″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Force de mesure : 7-14
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 18 000 heures.