Calibro digitale AOS in ABS, forza di misura costante, 0-180 mm, Digimatic

Codice art.: 573-191-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 573-191-30
EAN / GTIN 4946368688442
Codice del produttore 573-191-30
Numero-L L40010 10415

Descrizione

Descrizione:

La pinza ABSOLUTE con cella di carico per la misurazione di pezzi elastici offre i seguenti vantaggi: Grazie alla forza di misurazione bassa e costante, è ideale per misurare materiali elastici come parti in plastica e gomma che non possono essere misurati con una pinza standard con precisione ripetibile . Altezza cifre: 9 mm (misurazione senza fatica grazie al display LCD ad alto contrasto) La scala ABS (ASSOLUTA) non necessita di una regolazione originale dopo l'accensione e non ha limiti alla velocità di marcia. Durata della batteria eccezionalmente lunga

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 180
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,05 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Forza di misura: 0,5-1
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, incl. 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 18.000 ore.