Digitální ABS AOS posuvné měřítko konstantní měřicí síla, 0-180 mm ocel

Artiklové číslo: 573-191-30
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 573-191-30
EAN / GTIN 4946368688442
Číslo výrobce 573-191-30
L-číslo L40010 10415

Popis

Popis:

Absolutní posuvné měřítko s nástrčkou pro měření síly pro měření elastických obrobků nabízí následující výhody: Díky nízké a konstantní měřicí síle, ideální pro měření elastického materiálu, jako jsou plastové a pryžové díly, které nelze opakovaně měřit standardním posuvné měřítko. Výška číslic: 9 mm ocel (měření bez únavy díky LCD displeji s vysokým kontrastem). Systém ABS (ABSOLUTE) měřítko nevyžaduje počáteční nastavení po zapnutí a neomezuje pojezdovou rychlost. Mimořádně dlouhá životnost baterie

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 180
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,05 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Měřicí síla: 0,5-1
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 18 000 hodin.