Spazzola a tazza filo in acciaio 0,50 mm 90XM14 mm

Codice art.: 572103 90XM14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
573 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 90 mm
Filettatura M M14
Spessore setole 0,5 mm
Lunghezza utile H1 22 mm
Anello di appoggio di sicurezza no
Numero massimo giri 11.500 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 572103 90XM14
EAN / GTIN 4067263906957

Descrizione

Esecuzione:

Filo liscio, intrecciato e saldamente unito al corpo in acciaio. Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all’usura.

Uso:

Per l’alloggiamento in smerigliatrici angolari.
Con filettatura interna M14.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript