Perie în formă de oală Sârmă de oţel 0,50 mm 90XM14 mm

Cod articol: 572103 90XM14
La cerere
În stoc
566 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă de oţel
⌀ periei D1 90 mm
Filet M M14
Grosimea perilor 0,5 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 22 mm
Inel de reazem de siguranţă nu
Turaţie maximă 11.500 min-1
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 572103 90XM14
EAN / GTIN 4067263906957

Descriere

Execuţie:

Sârmă netedă, răsucită şi presată stabil în corpul de oţel. Pe polizoare sau maşini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafeţelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare.

Aplicaţie:

Special pentru prinderea la polizoare unghiulare.
Cu filet interior M14.