• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spazzola a tazza filo in acciaio 0,50 mm, ⌀ spazzole D1×filettatura M: 125XM14mm

Codice art.: 572103 125XM14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
383 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ spazzole D1×filettatura M (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 125 mm
Filettatura M M14
Spessore setole 0,5 mm
Lunghezza utile H1 25 + 15 mm
Anello di appoggio di sicurezza
Numero massimo giri 6.500 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 572103 125XM14
EAN / GTIN 4067263906964
Codice del produttore 572103 125XM14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Filo liscio, intrecciato e saldamente unito al corpo in acciaio. Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all’usura.
Con anello di appoggio di sicurezza; ulteriore lunghezza complessiva disponibile dopo l'acquisto.

Uso:

Per l’alloggiamento in smerigliatrici angolari.
Con filettatura interna M14.