{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Helamateriaali | Teräslanka | |
| Harjasten ⌀ D1 | 178 mm | |
| porauksen ⌀ d1 | 22 mm | |
| Harjaksen paksuus | 0,5 mm | |
| Harjaosan leveys L1 | 14 mm | |
| Harjaosan pituus H1 | 38 mm | |
| Tupsujen lkm | 38 | |
| Enimmäiskierrosluku | 12 500 min-1 | |
| Tuotetyyppi | Pyöröharja |
| Tuotekoodi | 571203 178X22 | |
| EAN / GTIN | 4067263906599 | |
| Valmistajan numero | 571203 178X22 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |