Apvalus šepetys Plieninė viela 0,50 mm 178X22 mm

Prekės Nr.: 571203 178X22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
173 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Plieninė viela
Šepečio ⌀ D1 178 mm
Kiaurymės⌀ d1 22 mm
Šerių storis 0,5 mm
Plotis L1 14 mm
Ilgis H1 38 mm
Pynių kiekis 38
maksimalus sūkių skaičius 12 500 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 571203 178X22
EAN / GTIN 4067263906599

Aprašymas

Modelis:

Tiesus apvalus šepetys su lygia viela 0,50 mm, supinta ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.

Paskirtis:

Sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui.
Kairinio pynimo, užtikrintai išvengiama nenumatyto išsivyniojimo.