• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Disco diamantato per troncatura STANDARD** universale, ⌀ Disco: 230mm

Codice art.: 569721 230
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: D
  • Ottimizzato per il materiale: Pietra
  • Descrizione della forma: diritte
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Ottimizzato per il materiale Pietra
Forma 41
Descrizione della forma diritte
⌀ Disco 230 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Larghezza rivestimento abrasivo 2,6 mm
Altezza rivestimento abrasivo 9 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 6.600 min-1
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 569721 230
EAN / GTIN 9003173101100
Codice del produttore 34499938
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

Dischi diamantati per taglio a secco e a umido. ⌀ foro 22,23 mm.
  • Tempi di taglio brevi grazie ai diamanti.
  • Elevata durata, cambio del disco meno frequente.
  • Diametro fisso, pertanto sempre piena profondità di taglio.
  • Riduzione della formazione di polvere grazie allo scarso attrito del disco.

Per l’impiego quotidiano su tutti i materiali da costruzione come calcestruzzo, laterizi, pietra naturale, ecc. Rivestimento della fascia diamantata sinterizzato, anima in acciaio temprato (nessuna oscillazione).

Uso:

Per troncare tutti i materiali da costruzione come il calcestruzzo (compreso il cemento armato), laterizi, pietra naturale, piastrelle, ceramica, acciaio, ecc.

Nota:

  • Rivestimento diam. preaffilato. Osservare obbligatoriamente il senso di rotazione!
  • Altri dischi diamantati per troncatura disponibili su richiesta.