• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Diamant-Trennscheibe STANDARD** Universal, Scheiben-⌀: 230mm

Artikel-Nr.: 569721 230
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form gerade
Durchmesser 230 mm
Breite Scheibe T 2,6 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Drehzahl max. 6 600 min-1
Form ISO 41
Schleifbelag Höhe, Diamant (D) 9 mm
Bindung Metall
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Schleifmittel Diamant (D)
Spezifikation 39,3 - 2,6 - 9
geeignet für Material Beton; Keramik; Stahl; Ziegel
Werkstoffgruppe mineralische Baustoffe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 569721 230
EAN / GTIN 9003173101100
Herstellernummer 34499938
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

Diamant-Trennscheiben für Trocken- und Nassschnitt. Bohrungs-⌀ 22,23 mm.
  • Kurze Trennzeiten durch schnittfreudige Diamanten.
  • Extrem lange Standzeit, weniger Scheibenwechsel.
  • Gleichbleibender Durchmesser, deshalb immer volle Schnitttiefe.
  • Verminderte Staubbelastung, da kaum Scheibenverschleiß.

Für den täglichen Einsatz auf allen Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein etc. Direkt aufgesinterter Belag, vergütetes Stammblatt (kein Taumeln).

Verwendung:

Zum Trennen aller gängigen Baumaterialien wie Beton (auch armiert), Ziegel, Naturstein, Fliesen, Keramik, Stahl etc.

Hinweis:

  • Diamantbelag werkseitig vorgeschärft. Drehrichtung unbedingt beachten!
  • Weitere Diamant-Trennscheiben auf Anfrage.