• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Anello di tela abrasiva ⌀ 90×100 mm, SC-BF, Confronto granulometrico: 100

Codice art.: 568561 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    15,12 € / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    12,60 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
170 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Confronto granulometrico 100
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Nastro di tela abrasiva 90 mm
Larghezza nastro di tela abrasiva 100 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 289 mm
Denominazione originale prodotto SC-BF
Esecuzione A coarse
Colore marrone
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 568561 100
EAN / GTIN 4001895524561
Codice del produttore 7100219069
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mini-nastri di tela abrasiva ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Mini-nastri di tela abrasiva in tessuto non tessuto per dissolvenza, satinatura e finitura.
Con pellicola di supporto per migliore applicazione su tutti i rulli.

Uso:

Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art. 568570568577 (⌀ foro 19 mm). Velocità massima 5000 min−1.

Download & documenti

Prodotti correlati