SDHW 100408-TN IC882 Inserti quadri per Titanio, Suerlegghe e Acciai Inox

Codice art.: 5683371
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie XQUAD
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5683371
EAN / GTIN 7291075360004
Codice del produttore 5683371
Numero-L L23910 381

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Diametro inscritto (IC) 10 mm, Lunghezza inserto (INSL) 10 mm, Spessore inserto (S) 4.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Diametro inscritto (IC) 10 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 10 mm
  • Spessore inserto (S) 4.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "XQUAD" Visualizza tutto