• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Attacco pinza di serraggio serraggio interno

Codice art.: 567125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 567125
EAN / GTIN 4020772529291
Codice del produttore 567125
Numero-L L30110 102263
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Attacco pinza di serraggio serraggio interno
Attacco pinza di serraggio in alluminio ad alta resistenza, anodizzato duro. Con anello di sicurezza in acciaio bonificato, brunito.

Proprietà:

  • Dimensione: 10
  • ØD: 70
  • ØD1: 32,7
  • ØD2: 11,2
  • ØD3: 65
  • H: 41,5
  • H1: 10
  • H2: 7
  • H3: 14,5
  • H4: 9,5
  • Corsa di serraggio Ø: 0,3 mm
  • Peso: 327 g