• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzangenaufsatz Innenspannung

Artikel-Nr.: 567125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 567125
EAN / GTIN 4020772529291
Herstellernummer 567125
L-Nummer L30110 102263
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannzangenaufsatz Innenspannung
Spannzangenaufsatz aus hochfestem Alumium, harteloxiert. Mit Sicherungsring aus Vergütungsstahl, brüniert.

Merkmal:

  • Größe: 10
  • ØD: 70
  • ØD1: 32,7
  • ØD2: 11,2
  • ØD3: 65
  • H: 41,5
  • H1: 10
  • H2: 7
  • H3: 14,5
  • H4: 9,5
  • Spannhub Ø: 0,3 mm
  • Gewicht: 327 g