• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Platorello di supporto ISO medio-duro/nervato, ⌀ Esterno: 108mm

Codice art.: 566670 108
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
194 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 108 mm
Inclusa ghiera di serraggio si
Per ⌀ disco 115 mm
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 13.300 min-1
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566670 108
EAN / GTIN 2050001031778
Codice del produttore 566670 108
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

A norma ISO.
Platorello di media durezza con alette larghe per un miglior supporto della grana nella levigatura di bordi e in piano. Per lavori di levigatura grezzi nelle grane da 36 a 60.
Platorelli di supporto per dischi fibrati con elevata termostabilità. Design speciale per la massima efficienza dei dischi fibrati.