{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KF708 | |
Materiale abrasivo | Corindone seminobile (A). | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Grana | 120 | |
Sostrato del materiale abrasivo | Fibra vulcanizzata | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
⌀ Disco | 125 mm | |
Adattatore | Sistema di cambio rapido Roloc™ | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Denominazione originale prodotto | VSM KF 708 | |
Per sistema di cambio rapido | Roloc™ | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 12.200 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco in fibra |
Codice articolo | 566500 120 | |
EAN / GTIN | 4018875993736 | |
Codice del produttore | 799373 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disco in fibra KF 708 corindone seminobile (A) 120
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.466 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
0,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
50
pezzi
0,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.666 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
0,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
50
pezzi
0,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 | < 0,1 |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio | Acciaio |
Per sistema di cambio rapido | Roloc™ | Roloc™ |
⌀ Disco | 125 | 125 |
Sigla materiale abrasivo | A | A |
Sostrato del materiale abrasivo | Fibra vulcanizzata | Fibra vulcanizzata |
Tipo di prodotto | Disco in fibra | Disco in fibra |