Mole piane a pendolo ceramici conv. Per acciai non legati e allegati a basso tenore

Codice art.: 566308
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Imballaggio singoli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566308
EAN / GTIN 9003175663088
Codice del produttore 566308
Numero-L L50140 1063
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le mole per rettifica pendolare vengono utilizzate soprattutto per la microfinitura nella costruzione di macchine e di stampi.
  • L'obiettivo è di ottenere superfici del pezzo diritte e uniformi.
  • L'utilizzo di mole abrasive molto porose e di corindoni speciali garantisce superfici di elevata qualità e un rendimento di asportazione elevato.
  • Grazie al grado di durezza e alle specifiche della struttura elaborati per acciai non legati e bassolegati si ottengono risultati di rettifica eccezionali.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 35m/s
  • Specifiche: SD33A 46 JJ8P VK3 F
  • Dimensione: D x T x H = 205 x 13 x 31,75

Vantaggi:

  • Afilatura a freddo
  • Effetto autoaffilante
  • Lunga durata

Uso:

  • Per sgrossatura e smerigliatura fine nella produzione di macchine e stampi

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio superrapido
  • Acciaio/Acciaio superrapido

Per:

  • Utensile di rettifica piatto a pendolo

Nota:

  • Per la rettifica grossolana e fine nella costruzione di macchine e stampi