• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Rund flad slibeskive 205x13x31,75 mm 1 89A46I8AV217

Art.-nr.: 566308
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Planslibeskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 566308
EAN/GTIN 9003175663088
Producentnummer 566308
L-nummer L50140 1063
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Penduloverfladeslibeskiver bruges primært til grov- og finslibning inden for maskin- og formkonstruktion. Formålet er at opnå flade eller lige arbejdsemneoverflader. Brugen af meget porøse slibemidler og specielle aluminiumoxider giver et optimalt overfladeresultat og en høj slibeydelse. Specifikationerne for ulegeret og lavtlegeret stål, som er harmoniseret med hensyn til hårdhed og struktur, giver fremragende sliberesultater.

Egenskab:

  • Form: lige
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : SD33A 46 JJ8P VK3 F
  • Dimension (D x D x H): 205 x 13 x 31,75 mm
  • Diameter: 205 mm
  • Tykkelse: 13 mm
  • Boring: 31,75 mm
  • Materialeegnethed: Stål

Fordel:

  • Kølig slibning
  • Selvskærpende
  • Høj standtid

Anvendelse:

  • Til grov- og finslibning inden for maskin- og formkonstruktion