Disco abrasivo con lamelle di tela long life ZA piatto, ⌀ 115 mm, Grana: 60

Codice art.: 565288 60
Sconto
2,68 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 3 gen 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    1,93 € 2,68 € / 1 articolo
  • da 10 articoli
    2,23 € / 1 articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.068 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma es. piatta
Diametro 115 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Diametro del foro H 22,23 mm
Velocità periferica max. 80 m/s
Sostrato del materiale abrasivo Platorelli in fibra di vetro
Serie long life
Tipo di prodotto Disco abrasivo con lamelle di tela
Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
Granulometria (maglia) 60 mesh
Per materiale Acciaio legato; acciaio
Gruppo di materiali Met.
Per Levigatura; Lavorazione in piano; Rettifica dei bordi
Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro 0,1 %

Identificazione e classificazione

Codice articolo 565288 60
EAN / GTIN 4069515064941
Codice del produttore 565288 60
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Corindone di zirconio (ZA) di alta qualità per elevate prestazioni di levigatura e supporto in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.
  • Per l’impiego universale su acciaio e INOX.
  • Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.

long life - disposizione estremamente compatta delle lamelle per la massima durata.

Uso:

Per qualsiasi lavoro di rettifica, lavorazione in piano, asportazione e lavorazione di bordi.