Disco per troncatura CerRapid EXTRA SOTTILE, acciaio, INOX 230 mm

Codice art.: 563256 230
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    14,16 € / Articolo
  • da 25 Articolo
    11,80 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.004 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 90

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo Ceramica
Specifica CER30Q-BF
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Forma 41
Descrizione della forma diritto
⌀ Disco 230 mm
Larghezza disco 2 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Per spessori materiale 6 mm - 10 mm
Angolo di registrazione consigliato 90 grado
Ottimizzato per il materiale Acciaio; Acciaio
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 6.600 min-1
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 563256 230
EAN / GTIN 4062406162351

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

La grana ceramica (CER) autoaffilante e lo specifico legante ad alte prestazioni permettono una potenza abrasiva di gran lunga maggiore con lavorazione a temperature molto basse rispetto ai dischi per troncatura tradizionali (A).
  • Massima produttività grazie alla massima rapidità di troncatura.
  • Equilibrio ottimale tra comportamento di taglio estremamente morbido con il minimo sforzo e la massima durata.

Specifica:

CER30Q-BF.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncare.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi