CerRapid-katkaisulaikka ERIKOISKAPEA, teräs, INOX 230 mm

Tuote nro.: 563256 230
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,73 € / kpl
  • alkaen 25 kpl
    13,11 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 019 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: suora
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • suositeltu hiontakulma: 90

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Koostumus CER30Q-BF
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muoto 41
Muodon kuvaus suora
Kiekon ⌀ 230 mm
Laikan leveys 2 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Paksuudelle 6 mm - 10 mm
suositeltu hiontakulma 90 astetta
optimoitu materiaalille INOX; Teräs
Käyttökone Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 6 600 min-1
Tuotetyyppi Katkaisulaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 563256 230
EAN / GTIN 4062406162351

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Itsestään teroittuva keramiikkarae (CER) ja erikoissuunniteltu erittäin tehokas sidontajärjestelmä mahdollistavat moninkertaisen hiontatuloksen äärimmäisen viileällä hionnalla verrattuna perinteisiin katkaisulaikkoihin (A).
  • Erittäin tehokas nopean katkaisuleikkuun ansiosta.
  • Optimaalinen tasapaino vähäisellä voimalla toimivan erittäin pehmeän leikkuun ja pitkän käyttöiän välillä.

Erittely:

CER30Q-BF.

Ohje:

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat