Tenditore dell’asta di spinta ESD

Codice art.: 562496
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 562496
EAN / GTIN 4020772024000
Codice del produttore 562496
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore asta di spinta ESD, con cappuccio protettivo e impugnatura realizzato in materiale dissipativo elettrostatico (dissipativo).
Esecuzione corta. Morsetti di compressione e tensione. Guida asta di punteria lunga con filettatura di fissaggio e dado.
Zincato e passivato. Rivetto in acciaio inox. Viti calibrate bonificate. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completo di vite a pressione zincata temprata N. 6880ESD.

Proprietà:

  • Dimensione: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Vite di pressione: M6 x 25
  • peso: 130 g
  • Dimensione: 2
  • A: 10
  • B: 36
  • E: 15
  • H: 24
  • H1: 73
  • Corsa: 21,5
  • HW min: 17
  • HW max: 25
  • L1: 68,5
  • L2: 13
  • L3: 68
  • M: M6
  • M2: M16 x 1,5
  • N: 30,5