Upínač s tlačnou tyčí ESD

Artiklové číslo: 562496
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 562496
EAN / GTIN 4020772024000
Číslo výrobce 562496
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

upínač ESD tlačné tyče s ochranným krytem a rukojeťí z elektrostatického disipativního (disipativního) materiál.
Krátký design. Tlačný a napínací svorky. Dlouhé vodítko tlačné tyče s upevňovacím závitem a maticí.
Pozinkováno a pasivováno. Nýt vyrobený z nerezové oceli ocel. Odpovídající šrouby temperované. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s kaleným, pozinkovaným šroubem č. 6880ESD.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Upínací šroub: M6 x 25
  • hmotnost: 130 g
  • Velikost: 2
  • A: 10
  • Š: 36
  • E: 15
  • H: 24
  • H1: 73
  • Zdvih: 21,5
  • HW min: 17
  • HW max: 25
  • L1: 68,5
  • L2: 13
  • L3: 68
  • M: M6
  • M2: M16 x 1,5
  • N: 30,5