• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dispositivo di serraggio verticale ESD

Codice art.: 562487
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 562487
EAN / GTIN 4020772023904
Codice del produttore 562487
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Dispositivo di serraggio verticale ESD
Con cappuccio di protezione e impugnatura in materiale antistatico (dissipativo).
Con braccio di supporto aperto e piede orizzontale.
Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano con boccole temprate sulle misure 2 e 3. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Pezzo di bloccaggio di sicurezza con protezione per le dita, protezione contro le perdite per la vite di bloccaggio all’estremità del braccio di serraggio
Completo di vite a pressione zincata temprata N. 6890ESD.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Vite di pressione: M8 x 45
  • peso: 410 g
  • Dimensione: 3
  • A: 8
  • B: 79
  • C: 20,0
  • D: 7,5
  • E: 37
  • F: 19,0
  • H: 33
  • H1: 186
  • HW min: 2,0
  • HW max: 11,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L1: 112
  • L2: 112
  • M: 32,5
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°